アルファフーズ
アルファフーズの 非常食
ホワイトシチュー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(36個)
注文コード
76003053
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,498
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
大きな具材がたっぷり入り、野菜の甘みが溶け込んだコクのあるシチュー
種類
おかず・汁物
カロリー(kcal)
185
容量(g)
250
賞味期限
5年7ヶ月
用途
非常時の食料品の備えとして
アズワン品番
63-9284-46
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。