アルファフーズ
アルファフーズの 非常食
赤魚の煮付
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
76003069
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,978
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
生姜の風味が効いたふっくらやわらかい白身魚の煮つけです
種類
おかず・汁物
カロリー(kcal)
105
容量(g)
100
賞味期限
5年7ヶ月
用途
非常時の食料品の備えとして
アズワン品番
63-9284-33
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。