曜日別特売
RDC-2C ヘルールレジューサ 304 大阪サニタリー 76003076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDC-2C ヘルールレジューサ 304 大阪サニタリー 76003076
RDC-2C ヘルールレジューサ 304 大阪サニタリー 76003076

ヘルールレジューサ 304

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び径3.5S×2.5S
内容量1個注文コード76003076品番RDC-2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径3.5S×2.5S材質SUS304形状レジューサ質量(kg)0.53種類サニタリー継手寸法L(mm)110寸法ID1(mm)85.1寸法ID2(mm)59.5
注意
※付属の保護キャップは1.0S~1.5Sまでは共通仕様となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76002997
2017-09-21
用途: 洗浄ホース取り付け用

モノタロウの送料無料条件のため、数個以内の購入の場合、他の購入先と比較して、もっともコストメリットがあります。
土曜日の夕方に発注し、月曜の朝一に届いたので感動しました。
急ぎの場合、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする