アルファフーズ
アルファフーズの 非常食
白粥
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
76003087
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,418
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
おなかに優しいシンプルな味付けにしました
種類
米類
カロリー(kcal)
84
容量(g)
230
賞味期限
5年7ヶ月
用途
非常時の食料品の備えとして
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。