アルファフーズ
アルファフーズの 非常食
フォー(米めん)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
76003139
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,978
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
のど越しの良いもちもちとした食感のお米の麺です
種類
おかず・汁物
カロリー(kcal)
183
容量(g)
56.4(めん45g)
賞味期限
5年7ヶ月
用途
非常時の食料品の備えとして
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。