アルファフーズ
アルファフーズの 非常食
スティックバウムクーヘン(ココア)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
76003148
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,818
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
しっとりくちどけの良いココア風味のバウムクーヘンです
種類
パン・お菓子類
カロリー(kcal)
323
容量(g)
80
アレルギー
小麦、乳、卵、大豆
賞味期限
5年7ヶ月
用途
非常時の食料品の備えとして
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。