※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDC-S2C ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリー 76003155 RDC-S2C ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリー 76003155

ヘルールレジューサ 316L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76003155 品番 RDC-S2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
呼び径1.5S×1.0S 材質SUS316L 形状レジューサ 質量(kg)0.19 種類サニタリー継手 寸法L(mm)45 寸法ID1(mm)35.7 寸法ID2(mm)23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76003164
2021-03-31
用途:
バルク搬送時
株式会社アリエ 様 (製造業)

以前から大阪サノタリーさんのヘルールレジューサーを使用させていただいておりますので今回も購入させていただきました。
また機会があればよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする