曜日別特売
RDC-2C ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリー 76003277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDC-2C ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリー 76003277
RDC-2C ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリー 76003277

ヘルールレジューサ 316L

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び径3.5S×2.5S
内容量1個注文コード76003277品番RDC-2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径3.5S×2.5S材質SUS316L形状レジューサ質量(kg)0.53種類サニタリー継手寸法L(mm)110寸法ID1(mm)85.1寸法ID2(mm)59.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76003164
2021-03-31
用途: バルク搬送時
株式会社アリエ製造業

以前から大阪サノタリーさんのヘルールレジューサーを使用させていただいておりますので今回も購入させていただきました。
また機会があればよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする