ペンカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76003279 品番 SH721P
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

スリムで軽量だから持ち運びに便利 ハンドルループ付で曲線も切りやすい左右両利き使用可能・キャップ付き

ピンク 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×127×13 質量(g)12.8 材質本体=ABS キャップ=PP ハンドル=PE 全長(mm)127 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする