レイメイ藤井
レイメイ藤井の 文房具
レイメイ藤井の はさみ/ペーパーカッター
レイメイ藤井の はさみ
ペンカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76003306
品番
SH721V
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
スリムで軽量だから持ち運びに便利 ハンドルループ付で曲線も切りやすい左右両利き使用可能・キャップ付き
色
バイオレット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13×127×13
質量(g)
12.8
材質
本体=ABS キャップ=PP ハンドル=PE
全長(mm)
127
繰り返し・詰め替え
対応