※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDC-2C ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリー 76003313 RDC-2C ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリー 76003313

ヘルールレジューサ 316L

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径4.0S×2.5S 注文コード76003313 品番RDC-2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など20種類から選べます 他の種類を見る
呼び径4.0S×2.5S 材質SUS316L 形状レジューサ 質量(kg)0.84 種類サニタリー継手 寸法L(mm)151.5 寸法ID1(mm)97.6 寸法ID2(mm)59.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76003164
2021-03-31
用途:
バルク搬送時
株式会社アリエ 様 (製造業)

以前から大阪サノタリーさんのヘルールレジューサーを使用させていただいておりますので今回も購入させていただきました。
また機会があればよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする