レイメイ藤井
レイメイ藤井の 玩具/おもちゃ
レイメイ藤井の 学童文具/雑貨
レイメイ藤井の その他学童/雑貨
広がるレッスンバッグ ファスパッ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76003358
品番
RS224A
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ファスナーの開閉で本体サイズの調整可能 持ち手滑り止め機能付き 持ち手長さ調節可能
色
ブルー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ファスナー開時:590×350×15 ファスナー閉時:410×350×15
質量(g)
166
材質
ポリエステル
持ち手寸法(mm)
調整可能:420〜790