GBR354#49 ボールサインIDプラス サクラクレパス 76003385 GBR354#49 ボールサインIDプラス サクラクレパス 76003385 GBR354#49 ボールサインIDプラス サクラクレパス 76003385 GBR354#49 ボールサインIDプラス サクラクレパス 76003385 GBR354#49 ボールサインIDプラス サクラクレパス 76003385

ボールサインIDプラス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76003385 品番 GBR354#49
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

黒インキの豊富なカラーバリエーション。3色の黒の絶妙なカラーバリエーションの中から自分にぴったりの黒を選べる。上質感のある金属クリップ。オフィスでもプライベートでも使える、スタイリッシュなデザイン。幅の広い金属クリップが、ペンの存在感を放ちます。手にフィットする新感感覚iD設計。六角形と丸形を組合せた特別なカタチ。六角形の安定感はそのまま、自然なフィット感が得られます。

ボール径(Φmm)0.4 方式ノック式 インク色ピュアブラック 色(軸)シルバー インク水性ゲルインキ 替芯R-GBN04#49 寸法(軸径Φ×全長)(mm)11×145 質量(g)14 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-24
用途:
書道のペン字に使用
サービス業

書道ペン字を習い始めたため購入しました。
以前の普通のボールペンより格段に描きやすく昇級が進み益々練習に身が入ります。

対象商品:
76003385
2022-08-17
用途:
事務作業時

このペンは本当に書きやすくて自分の字が綺麗に書けるような気がします。今まで他メーカーのペン一択でしたがこのボールサインIDプラスに出会いこれ以外を使いたくなくなりました。おすすめです!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする