ヘルール偏心レジューサ 304

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76003471 品番 RDE-2C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
寸法L(mm)
Concentric/45
Eccentric/110
呼び径2.0S×1.5S 材質SUS304 形状レジューサ 質量(kg)0.24 種類サニタリー継手 寸法L2(mm)110 寸法ID1(mm)47.8 寸法ID2(mm)35.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76003471
2016-02-15
用途:
配管継手として

口径の違いと偏心がちょうど良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする