R-GBN05#43 ボールサインノック式用レフィル サクラクレパス 76003516 R-GBN05#43 ボールサインノック式用レフィル サクラクレパス 76003516 R-GBN05#43 ボールサインノック式用レフィル サクラクレパス 76003516

ボールサインノック式用レフィル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ボール径(Φmm)0.5 インク色ナイトブラック 注文コード76003516 品番R-GBN05#43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80
この商品はボール径・インク色12種類から選べます 他の種類を見る

ボールサインノック式用リフィルです。

ボール径(Φmm)0.5 インク色ナイトブラック インク水性ゲルインキ 寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×112 質量(g)2 方式ノック式 適合本体シリーズ名ボールサインノック式 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76003507
2024-08-05
用途:
日常業務の他にも常に携帯している。
株式会社中野工務店 様

とにかく書きやすいので、替え芯を常に購入している。

対象商品:
76003507
2023-04-14
用途:
事務作業時

サクラクレパスのこのペンが大好きで替え芯もお得に買えて大満足です。このペン、本当に書きやすいです。

対象商品:
76003507
2023-03-03
用途:
伝票記入、帳票作成
ウネヤ工業 様 (製造業)

とにかく発色がくっきりしている所が気に入ってます。歳を重ね視力も衰えてきているので発色はかなり大事なポイントです。また書きやすいのも気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする