JJH72-Y サラサ ナノ ゼブラ 76003604 JJH72-Y サラサ ナノ ゼブラ 76003604

サラサ ナノ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード76003604 品番JJH72-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品はインク色・替芯など32種類から選べます 他の種類を見る

筆記時のがりがり感を吸収し、インクを安定して排出させ、極細でもくっきりキレイに書けるジェルボールペン

質量(g)12.8 シリーズサラサ 方式ノック式 インク色 ボール径(Φmm)0.3 インク水性顔料 入数1本 色(軸) 寸法(軸径Φ×全長)(mm)最大10.8×143.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76003604 JJH72-Y 76003647 JJH72-OR サラサ ナノ ゼブラ サラサ ナノ ゼブラ 1本 169 税込186 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76003577
2023-05-06
用途:
事務作業時

とても滑らかで、スラスラととても書きやすいです。
満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする