ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ゲルインクボールペン
サラサ ナノ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
茶
注文コード
76003613
品番
JJH72-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
インク色・替芯
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
筆記時のがりがり感を吸収し、インクを安定して排出させ、極細でもくっきりキレイに書けるジェルボールペン
質量(g)
12.8
シリーズ
サラサ
方式
ノック式
インク色
茶
ボール径(Φmm)
0.3
インク
水性顔料
入数
1本
色(軸)
茶
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
最大10.8×143.8