大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルール偏心レジューサ 316L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
2.0S×1.25S
注文コード
76003672
品番
RDE-2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
Concentric/45
Eccentric/105.5
呼び径
2.0S×1.25S
材質
SUS316L
形状
レジューサ
質量(kg)
0.17
種類
サニタリー継手
寸法ID1(mm)
47.8
寸法ID2(mm)
29.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材