ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ゲルインクボールペン
サラサ ナノ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
ライトピンク
注文コード
76003708
品番
JJH72-LP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
インク色・替芯
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
筆記時のがりがり感を吸収し、インクを安定して排出させ、極細でもくっきりキレイに書けるジェルボールペン
質量(g)
12.8
シリーズ
サラサ
方式
ノック式
インク色
ライトピンク
ボール径(Φmm)
0.3
インク
水性顔料
入数
1本
色(軸)
ライトピンク
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
最大10.8×143.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76003708
JJH72-LP
76003629
JJH72-P
サラサ ナノ
ゼブラ
1本
¥
169
税込
¥
186
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)