※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDE-2C ヘルール偏心レジューサ 316L 大阪サニタリー 76003715 RDE-2C ヘルール偏心レジューサ 316L 大阪サニタリー 76003715

ヘルール偏心レジューサ 316L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76003715 品番 RDE-2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法L(mm)
Concentric/110
Eccentric/110
呼び径2.5S×1.5S 材質SUS316L 形状レジューサ 質量(kg)0.3 種類サニタリー継手 寸法L2(mm)110 寸法ID1(mm)59.5 寸法ID2(mm)35.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする