ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ゲルインクボールペン
サラサ ナノ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76003805
品番
JJH72-VBGR
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
筆記時のがりがり感を吸収し、インクを安定して排出させ、極細でもくっきりキレイに書けるジェルボールペン
質量(g)
12.8
シリーズ
サラサ
方式
ノック式
インク色
ブルーグレー
ボール径(Φmm)
0.3
インク
水性顔料
入数
1本
色(軸)
ブルーグレー
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
最大10.8×143.8
繰り返し・詰め替え
対応