KC-6 抗菌クリアブックカバー TTC 76003988

KC-6 抗菌クリアブックカバー TTC 76003988
KC-6 抗菌クリアブックカバー TTC 76003988

抗菌クリアブックカバー

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ四六
内容量1枚注文コード76003988品番KC-6
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

抗菌・防カビ対応、冊子の印刷面が移りにくい耐コピー生地を使用

サイズ四六寸法(幅W×高さH)(mm)135×197質量(g)40材質PVCクリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-19
用途: 書籍のカバー
みはし医院医療・福祉・介護関連業

A4より少し小さめ、B5より少し大きめの書籍のカバーとして購入しました。カバーとしての機能は良かったのですが……2つ購入したうちの一つは、横に折れた跡がついておりました。表紙の裏側がポケットのような折り返しがついており、これが表紙を強化しています。ところが、これは上下に分かれているので、この分かれ目の部分が弱かったため、ここから折れてしまったようです。在庫時に折れ曲がっていたのでしょう。安価な物でも無く、本当にがっかりでした。

2025-02-13
用途: ハードカバー本のカバー
みはし医院医療・福祉・介護関連業

B5大というカバーがないので、少し大きめになるのを覚悟で購入。分厚くて丈夫なのは良いとは思うのですが……到着時、横向きの折り目が軽く付いておりました。高価な商品で、保管用にしたいのにがっかりでした。実用上は問題が無いので仕方なく、そのまま使っております。これは送付時の問題では無く、メーカー側か、倉庫の保管などの影響かと思います。なお、モノタロウの商品案内は「小」ではなく「少」となっており、意味が分かりません(笑)この2点分の☆を減らしました。

MonotaROからの回答

サイト商品情報は修正させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする