抗菌クリアブックカバー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76004015 品番 KC-9
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

抗菌・防カビ対応、冊子の印刷面が移りにくい耐コピー生地を使用

サイズA5大 寸法(幅W×高さH)(mm)170×228 質量(g)53 材質PVC クリア

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-19
用途:
書籍のカバー
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

A4より少し小さめ、B5より少し大きめの書籍のカバーとして購入しました。カバーとしての機能は良かったのですが……2つ購入したうちの一つは、横に折れた跡がついておりました。表紙の裏側がポケットのような折り返しがついており、これが表紙を強化しています。ところが、これは上下に分かれているので、この分かれ目の部分が弱かったため、ここから折れてしまったようです。在庫時に折れ曲がっていたのでしょう。安価な物でも無く、本当にがっかりでした。

2025-02-13
用途:
ハードカバー本のカバー
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

B5大というカバーがないので、少し大きめになるのを覚悟で購入。分厚くて丈夫なのは良いとは思うのですが……到着時、横向きの折り目が軽く付いておりました。高価な商品で、保管用にしたいのにがっかりでした。実用上は問題が無いので仕方なく、そのまま使っております。これは送付時の問題では無く、メーカー側か、倉庫の保管などの影響かと思います。なお、モノタロウの商品案内は「小」ではなく「少」となっており、意味が分かりません(笑)この2点分の☆を減らしました。

MonotaROからの回答

サイト商品情報は修正させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする