※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDE-2C ヘルール偏心レジューサ 316L 大阪サニタリー 76004056 RDE-2C ヘルール偏心レジューサ 316L 大阪サニタリー 76004056

ヘルール偏心レジューサ 316L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76004056 品番 RDE-2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径1.0S×8A 材質SUS316L 形状レジューサ 質量(kg)0.13 種類サニタリー継手 寸法L1(mm)45 寸法L2(mm)76.6 寸法ID1(mm)23 寸法ID2(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする