RB-MS バタフライバルブ 手動ロックストッパー式(ヘルール式) 大阪サニタリー 76004117

RB-MS バタフライバルブ 手動ロックストッパー式(ヘルール式) 大阪サニタリー 76004117
RB-MS バタフライバルブ 手動ロックストッパー式(ヘルール式) 大阪サニタリー 76004117

バタフライバルブ 手動ロックストッパー式(ヘルール式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)2.0S
内容量1個注文コード76004117品番RB-MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
呼び径(A)2.0S形状ストレート質量(kg)1.62呼び径2.0S最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)80寸法E(mm)150寸法B(mm)106寸法C(mm)104ハンドル形状レバー式寸法ID(mm)47.8バルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする