S3720799 開梱カッター&レターオープナー SHUTTO サンスター文具 76004146 S3720799 開梱カッター&レターオープナー SHUTTO サンスター文具 76004146 S3720799 開梱カッター&レターオープナー SHUTTO サンスター文具 76004146 S3720799 開梱カッター&レターオープナー SHUTTO サンスター文具 76004146 S3720799 開梱カッター&レターオープナー SHUTTO サンスター文具 76004146 S3720799 開梱カッター&レターオープナー SHUTTO サンスター文具 76004146

開梱カッター&レターオープナー SHUTTO

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76004146 品番 S3720799
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

開梱カッターとレターオープナーの2WAYカッター/玄関ドアや冷蔵庫にくっつくマグネット付

材質本体:ABS・POM/ブレード:ステンレス ブラック 質量(g)17 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×70×12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76004146
2025-09-08
用途:
レターオープナー

レターオープナーとして数回使ったら全く切れなくなった。原因不明ですが刃が無くなってるような感触です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2024-12-09
用途:
納品書等の開封用として
株式会社希松 様

カッターの刃が間にすんなり入らなかったり、歯が途中で引っ掛かりスムーズに開封する事が出来ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする