曜日別特売
2BM 手動2方ボールバルブFKM(2.0S~4.0S)ヘルール式 大阪サニタリー 76004153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2BM 手動2方ボールバルブFKM(2.0S~4.0S)ヘルール式 大阪サニタリー 76004153
2BM 手動2方ボールバルブFKM(2.0S~4.0S)ヘルール式 大阪サニタリー 76004153

手動2方ボールバルブFKM(2.0S~4.0S)ヘルール式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径2.0S
内容量1個注文コード76004153品番2BM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
呼び径2.0S形状ストレート質量(kg)3.4最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)164寸法E(mm)160寸法B(mm)135寸法C(mm)56材質(ボール)AISI316Lハンドル形状レバー式寸法ID(mm)47.8バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする