3段引きボールスライドレール

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 76004311 品番 CH36‐300
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,628
販売価格(税別)
2,389

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
左右兼用タイプです。

寸法L(mm)300 ストローク(mm)305 種類スライド形 段数3 寸法A(mm)- 寸法F(mm)208 寸法D(mm)128 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)242 スライド寸法(mm)305 定格荷重(N)382.5(1セット) 材質(ベアリング) 材質(レール) レール長さ(mm)300 表面処理(レール)ユニクロ
注意
※ネジは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76004302
2024-04-25
用途:
機械のメンテナンス
有限会社園木自動車工業 様

ASTORO PRODUCTS のミニキャビネットRC832の2段目引き出しレールが破損して困っていました
このレールは少し短いのですか゛充分つかえました。
奥側の穴位置が合わなかったのでレールに穴加工が必要でしたので星4つの評価としました。
元々付いていたレールより頑丈そうに感じました。

対象商品:
76004327
2022-07-24
用途:
引き出しの取り付け

本体に取り付けるレールのビス穴に前後調整可能な長穴があるので、微調整がやりやすい。他社に同じようなレールがある中、多少値段が高いですがいつもこのレールを購入しています。

対象商品:
76004302
2020-04-09
用途:
タンスの引出しレール交換。
卸売・小売業

タンスの引出しレールが破損したため、こちらを購入。
ネットでは写真ではなく、デザイン画だったので、サイズ感がわかりにくかった。そのため、若干サイズが合わず、元のタンスレール取付部を削り、幅を調整しての取付となった。サイズ感がわかりにくいので、写真があるといいと思う。レールの滑りはいいです。サイズ合えば、おすすめします。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品:
76004302
2019-06-16
用途:
引出し取り付け時
教育・研究機関

奥行きの短い棚にでも、引出しを取り付けることができ大変役立った。

対象商品:
76004302
2018-07-31
用途:
冶具の作成
その他業種

がたつきがほとんど感じられません。動きもスムースです。

対象商品:
76004327
2018-05-17
用途:
食器棚内の炊飯器台スライドテーブル
電気・ガス・熱供給・水道業

商品紹介に仕様が詳しく書かれており、ぴったりのものが購入でき、きれいに仕上がりました。

対象商品:
76004327
2018-02-23
用途:
テーブルの引き出し用のレール
手作り木工工房 shun 様 (製造業)

アトムスライドレールは、毎回使用使いやすく品質も良いよ、今後も使って行きます。

対象商品:
76004311
2017-08-17
用途:
机の引出用に
手作り木工工房 shun 様 (製造業)

流石精度が良い商品です。引出のいごきがスム-ズで
お客さんにも喜ばれています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする