デザインフィル(ミドリ)
デザインフィル(ミドリ)の ホワイトボード
デザインフィル(ミドリ)の ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード<M> 木製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76004313
品番
35436006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
家族の伝言板にぴったりな、インテリアに馴染む木製ホワイトボードです。
マグネット付きなので冷蔵庫や玄関などに貼って使えます。
繰り返し使えますので環境にも優しいです。
柄
猫柄
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
146〜188×155〜180×8
種類
マグネット掛け・無地
材質(表面)
木
表示内容
無地