35437006 ホワイトボード<M> 木製 デザインフィル(ミドリ) 76004329 35437006 ホワイトボード<M> 木製 デザインフィル(ミドリ) 76004329 35437006 ホワイトボード<M> 木製 デザインフィル(ミドリ) 76004329 35437006 ホワイトボード<M> 木製 デザインフィル(ミドリ) 76004329 35437006 ホワイトボード<M> 木製 デザインフィル(ミドリ) 76004329 35437006 ホワイトボード<M> 木製 デザインフィル(ミドリ) 76004329

ホワイトボード<M> 木製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76004329 品番35437006
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

家族の伝言板にぴったりな、インテリアに馴染む木製ホワイトボードです。
マグネット付きなので冷蔵庫や玄関などに貼って使えます。
繰り返し使えますので環境にも優しいです。

本柄 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146〜188×155〜180×8 種類マグネット掛け・無地 材質(表面) 表示内容無地 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする