CH36‐450 3段引きボールスライドレール アトムリビンテック 76004345

3段引きボールスライドレール

(8件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法L(mm)450
レール長さ(mm)450
ストローク(mm)457
定格荷重(N)294.2(1セット)
内容量1セット(2本)注文コード76004345品番CH36‐450
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
左右兼用タイプです。

寸法L(mm)450ストローク(mm)457種類スライド形段数3寸法A(mm)128寸法F(mm)352寸法D(mm)128寸法E(mm)288寸法B(mm)320寸法C(mm)392スライド寸法(mm)457定格荷重(N)294.2(1セット)材質(ベアリング)材質(レール)レール長さ(mm)450表面処理(レール)ユニクロ
注意
※ネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76004302
2024-04-25
用途: 機械のメンテナンス
有限会社園木自動車工業

ASTORO PRODUCTS のミニキャビネットRC832の2段目引き出しレールが破損して困っていました
このレールは少し短いのですか゛充分つかえました。
奥側の穴位置が合わなかったのでレールに穴加工が必要でしたので星4つの評価としました。
元々付いていたレールより頑丈そうに感じました。

対象商品 : 76004327
2022-07-24
用途: 引き出しの取り付け

本体に取り付けるレールのビス穴に前後調整可能な長穴があるので、微調整がやりやすい。他社に同じようなレールがある中、多少値段が高いですがいつもこのレールを購入しています。

対象商品 : 76004302
2020-04-09
用途: タンスの引出しレール交換。
卸売・小売業

タンスの引出しレールが破損したため、こちらを購入。
ネットでは写真ではなく、デザイン画だったので、サイズ感がわかりにくかった。そのため、若干サイズが合わず、元のタンスレール取付部を削り、幅を調整しての取付となった。サイズ感がわかりにくいので、写真があるといいと思う。レールの滑りはいいです。サイズ合えば、おすすめします。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品 : 76004302
2019-06-16
用途: 引出し取り付け時
教育・研究機関

奥行きの短い棚にでも、引出しを取り付けることができ大変役立った。

対象商品 : 76004302
2018-07-31
用途: 冶具の作成
その他業種

がたつきがほとんど感じられません。動きもスムースです。

対象商品 : 76004327
2018-05-17
用途: 食器棚内の炊飯器台スライドテーブル
電気・ガス・熱供給・水道業

商品紹介に仕様が詳しく書かれており、ぴったりのものが購入でき、きれいに仕上がりました。

対象商品 : 76004327
2018-02-23
用途: テーブルの引き出し用のレール
手作り木工工房 shun製造業

アトムスライドレールは、毎回使用使いやすく品質も良いよ、今後も使って行きます。

対象商品 : 76004311
2017-08-17
用途: 机の引出用に
手作り木工工房 shun製造業

流石精度が良い商品です。引出のいごきがスム-ズで
お客さんにも喜ばれています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする