カモ井加工紙
カモ井加工紙の 文房具
カモ井加工紙の 事務用テープ
カモ井加工紙の 装飾用マスキングテープ
マスキングテープ トレハリ 1P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76004478
品番
MTTRHA05
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
アウトレット
¥239
¥
199
バスケットに入れる
トレペ基材で非常に薄い為透け感非常に強い
テープ幅(mm)
7
テープ長さ(m)
7
色(柄)
水泳
材質
トレーシングペーパー・アクリル系粘着剤
色
ブルー