カモ井加工紙
カモ井加工紙の 文房具
カモ井加工紙の 事務用テープ
カモ井加工紙の 装飾用マスキングテープ
マスキングテープ トレハリ 1P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
波紋ライン・モアレ
色
ピンク
注文コード
76004514
品番
MTTRHA09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
トレペ基材で非常に薄い為透け感非常に強い
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
7
色(柄)
波紋ライン・モアレ
材質
トレーシングペーパー・アクリル系粘着剤
色
ピンク