UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 8足保管 (全面ホワイト塗装)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76004819 品番 E8-02
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。

材質ドア:スチール メラミン焼付塗装 材質(本体)スチール メラミン焼付塗装 種別8足用 質量(kg)19.5 消費電力(W)50 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101 殺菌灯15W×2 蛍光灯15W×1(照明用青色蛍光灯) 機能内部冷却ファン 付属品殺菌中表示プレート 取手左取手

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする