東邦歯科産業
東邦歯科産業の 施設用家具・備品
東邦歯科産業の 殺菌シューズボックス
UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 10足保管 (全面ホワイト塗装)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76004828
品番
E10-01
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
材質
ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)
スチール メラミン焼付塗装
種別
10足用
質量(kg)
18.5
消費電力(W)
50
電源
AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×37×65
殺菌灯
15W×2
蛍光灯
15W×1(照明用青色蛍光灯)
機能
内部冷却ファン
付属品
殺菌中表示プレート
色
ホワイト
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800