東邦歯科産業
東邦歯科産業の 施設用家具・備品
東邦歯科産業の 殺菌シューズボックス
UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 16足保管 (全面ホワイト塗装)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76004837
品番
E16-01
参考基準価格(税別)
¥208,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
材質
ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)
スチール メラミン焼付塗装
種別
16足用
質量(kg)
28
消費電力(W)
100
電源
AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×36×101
殺菌灯
15W×4
蛍光灯
15W×2(照明用青色蛍光灯)
機能
内部冷却ファン
付属品
殺菌中表示プレート
色
ホワイト
アズワン品番
64-1125-48
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000