縫い目ゼロ、吸い付くように膝にフィット!
肌と一体化したようにピタッとフィットし、膝を安定させます。
ごわつく、窮屈といった一般的な膝サポーターの不満を解消。
薄さ約0.6mmで膝と一体化したようなフィット感。
あえてサイドベルトなどは付けずに樹脂プリントでサポート力を調整。
肌あたりも柔らかくなめらかで一日中着けても苦になりません。
膝にピッタリと寄り添うので、歩く・かがむ・伸ばすの動作もラクラク。
【ドット樹脂プリントを組み合わせ、サポート力を調整】
膝の動きに合わせてプリントエリアを調整。
より安定させたい部分には密度を細かくプリントプリントを施しています。
膝関節の屈伸、伸長に対応する両サイドの軟性樹脂ボーンが添え木効果で膝の曲げ伸ばしをサポート
薄さ約0.6mmの極薄素材。違和感なくスクスク歩ける!
歩く際の膝のブレを安定させるため密度の細かいプリントでお皿周りを強化。
どんな動きも妨げない360°ストレッチ素材。
通気性のよいトリコット生地。
パンツにひびきにくい。
こんな方に
歩行が不安定
膝を安定させたい
日常使いに
整形外科医との共同開発
日本整形外科学会の専門医
ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉
サポーターをつけたときのごわつき、窮屈感を解消しました。
肌と一体化したような感覚で歩く、かがむの動作も違和感なく装着していただけるサポーターです。
日本製
洗濯可能