お医者さんの(R)外反母趾サポーター ピタ肌

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76005117 品番 AP-434153
販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

素足のような感覚で自然と足指を開く。
長時間の歩行も快適!
足を左右から締め付けることで指が自然と開く原理を応用。
履くと自然と親指が開きます。
さらに足裏パットで横アーチをキープ。
本体生地はシームレス下着に使われている素材で足の動きに合わせて伸縮。
長時間の装着も快適です。
足裏パッド付き
崩れた横アーチを足裏パッドが正常な位置に戻します。
ストレッチ生地で中足関節を締めて指を開く
パワークロスライン
親指をしっかりと外側に開きます。
足裏パッド
横アーチを正常な位置に戻します。
薄手で目立ちにくい
薄手なので装着したままストッキング、パンプスも履けます。
肌着素材でやわらかく伸縮性があるので履きやすい。
肌面にすべり止め付き。
【整形外科医との共同開発 ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉】
日本整形外科学会の専門医具志堅ドクター。
「外反母趾は靴と年齢によってアーチがなくなることが原因で起こってしまう為、
外反母趾をサポートしながら足裏のパッドでアーチを支え疲れにくい歩行を実現できるでしょう

サイズS 左右区別左用 サイズ(cm)22.0〜23.0 質量(g)6 材質本体:ナイロン、ポリウレタン、足裏クッション:ポリウレタン 性別男女兼用 ベージュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする