お医者さんの(R)手首ゲルサポーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76005153 品番AP-416623
販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

「手首」「親指」の痛みに!
人肌に近い「疑似生体ゲル」使用。
皮膚と一体化したようにぴったりフィットしサポート。
医療用でも使われている「疑似生体ゲル」を使用した手首サポーター。
肌にしっかりと密着するので手や指を動かしてもズレません。
半透明のベージュ色で目立ちにくく水仕事のときも外さず使えます。
特殊ゲル素材で安心・快適肌色タイプで目立ちにくい
やわらかい特殊ゲル素材で肌に優しく伸びるからしっかりフィット。
肌の色に近いから外出時にも目立ちにくくて安心です。
内側のボーン
突起で指、手首の関節をサポート。
手首に沿ったフォルム
手首に沿ってスリムになっていることで、サポート力がアップ。
薄さ約2mm
薄すぎず、程よい厚さで破れにくい。
繰り返し使えます。
水仕事、お風呂OK
動いてもズレにくい
【こんな方に。】
作業しているうちにサポーターがゆるむ。
手を洗うたびに濡れる。
左右兼用
男女兼用
1枚入り
整形外科医との共同開発
ぐしけん整形外科クリニック院長
具志堅勉

ベージュ サイズフリーサイズ 左右区別左右兼用 手首周り(cm)約13〜17 質量(g)24 材質エラストマー 適合部位手首

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする