お医者さんの(R)手首サポーターFit

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76005196 品番 AP-434733
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

まるでオーダーメイドのフィット感!動きやすいのにズレにくい。
薄いのにパワーはしっかり。
ズキッとくる親指・手首をセンタークロスボーンがしっかりサポート。
【巻くだけ簡単装着・まるで特注品のようなフィット感】
手首をしっかりホールド
指にしっかりフィット
伸縮性とパワーがある生地でしっかりフィット
下着などにも使われる肌当たりの良い素材です。
親指に沿った形状でフィット性抜群
プリント樹脂が親指の曲げを抑制。付け根をサポートするセンタークロスボーン。
幅広ベルトで手首をしっかり固定。
【負担のかかりやすい2ヵ所】
母指のつけ根と手首の2ヵ所を固定することで動きを抑制します。
動かさないことが大切です。
仕事、趣味、家事をしっかりサポートします。
【家事もしっかりサポート】
水に強い素材を使用しているのでちょっとした水仕事もOK。
薄いのでゴム手袋をつけてもお使いいただけます。
日本整形外科学会整形外科専門医と共同開発
ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉氏監修
男女兼用

材質
本体:ナイロン、ポリウレタン
ボーン部:アクリル樹脂
ベージュ サイズM 左右区別左手用 サイズ(cm)親指周り:5.5〜7 質量(g)12 手首周り(cm)14〜18 適合部位手首

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
鎮痛治療のため、水仕事時以外装着

右手・親指用を購入しましたが、装着容易、鎮痛軽減効果は有効で、まずまず満足しています。 欲を言えば、脱着回数が多いので、外す時がチョット難点。 親指先端上部に摘み用の小さい ベロがあれば楽に外せるかと思います。ご一考を。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする