AP-203001 お医者さんの(R)がっちり下腹ベルト アルファックス 76005248 AP-203001 お医者さんの(R)がっちり下腹ベルト アルファックス 76005248 AP-203001 お医者さんの(R)がっちり下腹ベルト アルファックス 76005248 AP-203001 お医者さんの(R)がっちり下腹ベルト アルファックス 76005248 AP-203001 お医者さんの(R)がっちり下腹ベルト アルファックス 76005248 AP-203001 お医者さんの(R)がっちり下腹ベルト アルファックス 76005248

お医者さんの(R)がっちり下腹ベルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76005248 品番 AP-203001
販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

医師が開発した苦しくない三段引き締めベルト
着けると見た目のスタイルが変わる!!
装着するだけでくびれるイメージを取り戻す!
三段ベルトの特長
分割されているから腹部への圧迫感を軽減します。
胃に近い上段はやさしく、中段はやや強く、下腹の下段はしっかり強く締め付けられる強度の異なるベルト。
左右両側から締め付けるのでズレにくい。
食い込みや圧迫感を軽減するセパレート式。動きやすくムレにくい。
内側2ヵ所のすべり止めで動いてもズレにくい。
4ヵ所のコイルボーンで体にしっかりフィットさせます。
軽い。 薄い。
薄さ・軽さ・引き締め力にこだわったパワーメッシュ素材。
動きやすくアウターに響きにくい。
こんな方へ
痩せても下腹のたるみが気になる
ガードルなどが苦しくて長続きしない
過食が気になる
姿勢が気になる
運動不足
下腹を引き締めることで美しい背すじラインに。
日本整形外科学会整形外科専門医 具志堅勉先生共同開発
無意識の下腹に自然と力が入る事でシェイプアップへ
背骨の根本である骨盤・下腹部分を締め付けることで背すじラインが伸び、
美しく姿勢をキープすることが出来ます。
形状も三段タイプにすることで、ピンポイントに締め付けが調節可能です。
下腹(下段)は強力引き締めベルト、胃に近い箇所(上段)はソフトベルトで無理なく引き締め可能です。
従来の着け苦しさという問題点を解消しました。
下腹を引き締めてスタイルの良い日常生活を目指してください。
男女兼用

サイズM〜L ウエスト(cm)70〜90 ブルーグレー 質量(g)160 材質ナイロン、ポリウレタン、綿 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする