用途に応じてRO水と超純水の両方を採水可能。器具洗浄から分析用途まで、幅広いラボ作業に対応します。
高純度イオン交換カートリッジにより、最大18.2MΩ・cmの超純水を生成。JIS K0557 A4グレード相当の水質で、研究や精密洗浄用途に適しています。
最大2L/分の高速採水に対応。ボタン操作で連続採水が可能で、作業効率を大幅に向上させます。
装置内部に12Lタンクを内蔵。安定した純水供給を実現し、必要なときにすぐ採水できます。
RO水および超純水の水質をリアルタイム表示。現在の水質状態を確認しながら安心して使用できます。
定期的にRO膜を自動洗浄することで、膜およびフィルターの性能維持と寿命延長に貢献します。
工具不要で本体パネルを開閉でき、フィルター交換やメンテナンスも簡単。日常管理の手間を軽減します。
研究室・分析用途・器具洗浄などのラボ作業を想定して設計された純水システム。国内研究環境で使いやすい構成と操作性を備えています。
超純水装置に関する専門知識を持つ認定技術者の監修のもと設計・構成を検討。研究室や開発現場でも安心して導入できる仕様です。
導入後の運用をサポートするアフターサービス体制を用意。長期的な安定運用をサポートします。