極薄着圧サポーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76005327 品番 AP-430018
販売価格(税込) ¥1,417
販売価格(税別)
1,288

極薄0.2mm
通勤、立ち仕事、オフィスワークなどでだるい脚をこっそりサポート。
キックバック性をキープし、耐久性に優れた「ロイカ(R)SF」を採用する事で極薄タイプの段階着圧を実現、
スーツやスリムパンツ、レギンスなどと合わせてもアウターに響きません。
通勤、立ち仕事、オフィスワークなどで頑張る脚をこっそりサポートします。
「ロイカ(R)SF」は、加工時の熱により糸同士が離れにくくなる熱合着性能(注)に優れたスパンデックスです。
生地のランやカールを軽減して縫製時の工程性を高めるばかりでなく、
生地カット面のホツレを抑制し、生地の品位や製品耐久性の向上に大きく貢献します。
注)熱合着性能とは、加工工程で与えられる熱(ex.ヒートセット・染色)により、
スパンデックスが食い込むような形に変形して、離れにくくなること。
【アウターに響きにくい極薄生地】
ストッキングやスリムパンツを重ね履きしてもOK。
ポケットに入れて持ち運びもラクラク。
左右兼用
男女兼用
日本製

ベージュ サイズL ふくらはぎ周り(cm)35〜45 質量(g)11 材質ナイロン、ポリウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする