極薄着圧サポーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード76005336 品番AP-430025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

極薄0.2mm
通勤、立ち仕事、オフィスワークなどでだるい脚をこっそりサポート。
キックバック性をキープし、耐久性に優れた「ロイカ(R)SF」を採用する事で極薄タイプの段階着圧を実現、
スーツやスリムパンツ、レギンスなどと合わせてもアウターに響きません。
通勤、立ち仕事、オフィスワークなどで頑張る脚をこっそりサポートします。
「ロイカ(R)SF」は、加工時の熱により糸同士が離れにくくなる熱合着性能(注)に優れたスパンデックスです。
生地のランやカールを軽減して縫製時の工程性を高めるばかりでなく、
生地カット面のホツレを抑制し、生地の品位や製品耐久性の向上に大きく貢献します。
注)熱合着性能とは、加工工程で与えられる熱(ex.ヒートセット・染色)により、
スパンデックスが食い込むような形に変形して、離れにくくなること。
【アウターに響きにくい極薄生地】
ストッキングやスリムパンツを重ね履きしてもOK。
ポケットに入れて持ち運びもラクラク。
左右兼用
男女兼用
日本製

ブラック サイズM ふくらはぎ周り(cm)30〜40 質量(g)10 材質ナイロン、ポリウレタン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76005336 AP-430025 76005318 AP-430001 極薄着圧サポーター アルファックス 極薄着圧サポーター アルファックス 1個 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする