AP-423812 外反母趾クロスゲルサポーター アルファックス 76005363 AP-423812 外反母趾クロスゲルサポーター アルファックス 76005363 AP-423812 外反母趾クロスゲルサポーター アルファックス 76005363 AP-423812 外反母趾クロスゲルサポーター アルファックス 76005363 AP-423812 外反母趾クロスゲルサポーター アルファックス 76005363 AP-423812 外反母趾クロスゲルサポーター アルファックス 76005363

外反母趾クロスゲルサポーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合部位左足用 注文コード76005363 品番AP-423812
販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400
この商品は適合部位2種類から選べます 他の種類を見る

特殊ゲルが外反母趾を軽減!アーチも持ち上げどんどん歩ける
クロスラインが親指をやさしく広げ、さらに親指横クッションが付け根のつらい摩擦や痛みをケアします。
同時に足裏のクッションが弛んだ横アーチを支え、足の負担を軽減します。
クロスのパワー
2本のクロスラインが押圧し、やさしく親指を広げます。
横アーチをサポート
足裏のクッションが弛んだ靭帯や筋肉を支えて横アーチをしっかりと保ち、足のバランスを整えて歩行を楽にします。
(正常な横アーチだと外反母趾になりにくいといわれています。)
歩行時の衝撃を吸収
親指横クッションが歩行時のつらい摩擦や痛みをケア
柔らかく伸びるゲル素材で足にやさしくフィット。
水洗いできて清潔です。
「株式会社足もみ塾」代表取締役 吉田潔先生
クロスサポートの効果で外反母趾による痛みを軽減し、横アーチを整える事で疲労予防もするダブル効果が期待できます。

ベージュ サイズ(cm)22.5〜25.0 質量(g)20 材質エラストマー 適合部位左足用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする