AP-427711 かかと衝撃綿混クッションサポーター アルファックス 76005397 AP-427711 かかと衝撃綿混クッションサポーター アルファックス 76005397 AP-427711 かかと衝撃綿混クッションサポーター アルファックス 76005397 AP-427711 かかと衝撃綿混クッションサポーター アルファックス 76005397 AP-427711 かかと衝撃綿混クッションサポーター アルファックス 76005397

かかと衝撃綿混クッションサポーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76005397 品番 AP-427711
販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

履くだけで約4ミリの繊維クッションがかかとの衝撃を吸収
ウォーキングもラクラク。
かかと部分には高密度のフィラメント糸が編み立てられています。
その縦糸がクッションの役割となり、衝撃を吸収し、次の一歩を後押しします。
かかとサポート
長時間歩行
洗えて清潔
綿混サラサラ
男女兼用
日本製

グレー サイズフリー サイズ(cm)22.0〜27.0 質量(g)32(1足) 材質綿、ナイロン、その他 適合部位かかと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする