AP-426905 薄手でしっかり外反母趾サポートソックス アルファックス 76005467 AP-426905 薄手でしっかり外反母趾サポートソックス アルファックス 76005467 AP-426905 薄手でしっかり外反母趾サポートソックス アルファックス 76005467 AP-426905 薄手でしっかり外反母趾サポートソックス アルファックス 76005467 AP-426905 薄手でしっかり外反母趾サポートソックス アルファックス 76005467 AP-426905 薄手でしっかり外反母趾サポートソックス アルファックス 76005467

薄手でしっかり外反母趾サポートソックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76005467 品番AP-426905
販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

履くだけカンタン。外出中もこっそり外反母趾をサポート
カンタンに履ける靴下タイプだけどサポート力はしっかり。
1枚で履いてもOK、靴下やストッキングの下に履いてお出かけ時にこっそりサポーターにしてもOK。
汗や臭い対策としても。
ストッキングや靴下との重ね履きOK
ズレにくくフィット性○
メッシュ素材で汗や臭いの対策にも
ゆるんだ関節をテーピング編みでしめることで自然に指を開きます。
関節を締めることで指が開く原理を応用しました。
(指の開き具合には個人差があります。また、幅の狭い靴だと効果が感じられない場合もございます。)
ゆるんだ関節をテーピング編みで心地良く締める
ムレにくいメッシュ素材
足袋型だから自然な開き
かかとテーピングでズリ落ちにくい
目立ちにくい浅め丈
外からの衝撃を厚みのあるクッションがガード

ベージュ サイズフリー サイズ(cm)22.0〜25.0 質量(g)15(片足) 材質綿、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする