AP-508526 スリエット アルファックス 76005598 AP-508526 スリエット アルファックス 76005598 AP-508526 スリエット アルファックス 76005598 AP-508526 スリエット アルファックス 76005598 AP-508526 スリエット アルファックス 76005598 AP-508526 スリエット アルファックス 76005598

スリエット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76005598 品番 AP-508526
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

体幹立ちで、ナチュラルトレーニング
体幹立ちをすると、ほとんどの人は後ろに倒れそうに感じます。
それほど、普段前かがみの姿勢で歩いています。
Slietは体の重心を後ろに意識させることで、下腹、ヒップ、ふくらはぎにキュッと力が入り
体幹が鍛えられ体のラインを整えるスリッパです。
体幹立ちで、下半身痩せ&美姿勢
足底部分に角度がついている為、重心を後ろに意識させ下腹、ヒップ、ふくらはぎを鍛え、美しい立ち姿勢に導きます。
立体インソールが足にフィット。脱げにくく足が疲れにくい。

サイズ(cm)23〜24.5 ブルー 材質甲部分:合成皮革、中敷:合成皮革、足底部:ポリエチレン サイズフリー 質量(g)330 靴タイプスリッパ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする