AP-508809 スリエット O-Type アルファックス 76005607 AP-508809 スリエット O-Type アルファックス 76005607 AP-508809 スリエット O-Type アルファックス 76005607 AP-508809 スリエット O-Type アルファックス 76005607 AP-508809 スリエット O-Type アルファックス 76005607

スリエット O-Type

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76005607 品番 AP-508809
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

内側傾斜で内転筋が鍛えられるスリッパ
内側傾斜で下半身の内側に加重がかかります。
普段鍛えにくい内転筋、骨盤周り、O脚対策が意識できるスリッパです。
【ポイント1】
外側より内側が低い設計により、外側に向いたかかとが内側に移動し普段鍛えにくい足の内側(内転筋)が鍛えられます。
【ポイント2】
立体インソールと土踏まずのアーチが足裏にフィットし、脱げにくく足が疲れにくい。
O脚が気になる方に
内転筋を鍛えたい方に
骨盤の歪み、骨盤底筋を鍛えたい方に

サイズ(cm)23〜24.5 ボルドー 材質甲部分:合成皮革、中敷:合成皮革、足底部:ポリエチレン サイズフリー 質量(g)300 靴タイプスリッパ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする