D401-20 D401 スムースライド(3段引きタイプ) アトムリビンテック 76005772 D401-20 D401 スムースライド(3段引きタイプ) アトムリビンテック 76005772

D401 スムースライド(3段引きタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76005772 品番 D401-20
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。
レールの着脱はできない、完全ストップタイプです。
左右兼用タイプです。

寸法L(mm)508 寸法P1(mm)238.1 寸法P2(mm)352.4 寸法P3(mm)463.5 寸法P4(mm)476.2 種類スライド形 ストローク(mm)530±3 レール長さ(mm)508 定格荷重(N)529.6(1セット) 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ 仕様着脱不可 スライド寸法(mm)530 材質(ベアリング)
注意
※ネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする